コロコロスペアテープスタンダードスカットカット

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(4巻) 注文コード31259596 品番C4792
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,568
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様すじ塗り粘着加工・スライスカット・ストライプ印刷・矢印印刷・ドライエッジ・巻芯内径(38mm) トラスコ品番836-4723 テープ幅(mm)160 巻数80周 巻芯径(Φmm)38 商品タイプスペアテープ 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74525806
2023-06-28
用途:
作業机の清掃
卸売・小売業

いつも使っている種類だと思うのですが1枚1枚が切りやすかったと?

2020-02-13
用途:
家庭内そうじ
農・林・水産業

切り口がわかりやすく ストレス無しに使用できる。
また リピートしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする