曜日別特売
E1010 強力結露吸水テープ 30 シルバー ニトムズ 31259630

強力結露吸水テープ 30 シルバー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード31259630品番E1010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

吸水性の高い特殊な不織布を採用し、流れ落ちる結露を強力に吸水します。吸水した結露は、自然蒸発するので腐食やカビの発生を防止します。
凹凸ガラスやスリガラスにも対応。

用途
結露防止に。

結露・カビの防止に。

壁・床の腐食防止に。
テープ幅(mm)30テープ長さ(m)4テープ厚さ(mm)4.5トラスコ品番441-7607
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-18
用途: 窓枠結露対策
その他業種

結露吸水シートと合わせて使用しています。
窓枠にも結構結露が発生するので吸水テープを使用したら解消しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする