ニトムズ
ニトムズの マスキングテープ
HARU 和紙テープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1巻
色
ロイヤルパール02
注文コード
31259639
品番
F1221
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,840
この商品は
テープ幅・色
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
室内の壁面に貼って、オリジナルの空間づくりが簡単にできます。
微粘着なので、しっかり貼れて、きれいに剥がせます。
色
ロイヤルパール02
粘着力
2.15N/10mm
用途
壁面の装飾に。
仕様
1巻、貼ってはがせる微粘着タイプのテープです。
トラスコ品番
831-5297
材質
基材:和紙、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
150
長さ(m)
10
引張強度
33.4N/10mm以上