ニトムズ
ニトムズの 補修・シーリングテープ
ニトムズの 金属テープ
アルミテープS 75X10
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
31259666
品番
J3240
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
146-7785
材質
基材:軟質アルミ箔、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
75
厚さ(mm)
0.1
色
シルバー
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-10〜80
粘着力(N/10mm)
8.8
粘着力(N/25mm)
24.3
つや
つや無し