ワイラー 高速回転強力ブラシ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ワイヤー(SW) ねじ径(M×P)10×1.5 ねじ径(mm)10 注文コード31260558 品番3075100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は材質・ねじ径など6種類から選べます 他の種類を見る

HTカーボンスチール(高張力熱処理銅線)仕様
長寿命
完全なバランス

用途
造船・橋梁等のタンクおよびドラムのクリーニング
熔接前後のクリーニング
車両のクリーニング
各種金属のサビ除去
塗料剥離
射出成型機スクリューシャフトのクリーニング
熱交換チューブ板のバリ取り
付着物の除去
各プラントのパイプラインクリーニング
エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットの剥離
各プラントのパイプラインクリーニング
エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットの剥離
材質ワイヤー(SW) 外径(Φmm)70 ねじ径(M×P)10×1.5 線径(Φmm)0.51 穴径(Φmm)- タイプノット型(ヒネリ)カップブラシ トラスコ品番124-9550 ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])14000 ねじ径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02305536
2019-06-16
用途:
溶接部の固着スケール除去

歯の抜けも少なく 良い商品だと思います、線径が太いので 細かな凹みは除去できません

対象商品:
02305536
2018-09-09
用途:
溶接部の目の中の頑固なスケール除去

値段以上でした。低価格、良質、使用に問題なし。長期使用でも問題なし

対象商品:
02305536
2013-11-19
用途:
鋼製型枠の清掃作業
有限会社横地建設 様 (建設業・工事業)

ブラシ部分の植付強度がしっかりしており使用中に抜けて飛散することが少なく安全なのです。ワイヤーを捻ってあるタイプは強度があり長持ちして良いのですが電動工具メーカーの純正品と比べて値段も安いのでとても助かっています。私共土木関係の仕事では型枠清掃には必需品なのでこれからも継続購入をしたいと思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする