ワイラー 高速回転強力ブラシ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ワイヤー(SW) トラスコ品番124-9614 タイプケーブルツイスト(中幅型) 注文コード31260576 品番3074100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は材質・トラスコ品番・タイプなど9種類から選べます 他の種類を見る

HTカーボンスチール(高張力熱処理銅線)仕様
長寿命
完全なバランス
各社の100mm用グラインダーに適合(日立・マキタ・東芝・神鋼・三菱・リョービ・ミタチ・高速等)

用途
造船・橋梁等のタンクおよびドラムのクリーニング
熔接前後のクリーニング
車両のクリーニング
各種金属のサビ除去
塗料剥離
各プラントのパイプラインクリーニング
射出成型機スクリューシャフトのクリーニング
エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットの剥離
熱交換チューブ板のバリ取り
付着物の除去
外径(Φmm)102 ねじ径(M×P)10×1.5 タイプケーブルツイスト(中幅型) 線径(Φmm)0.51 トラスコ品番124-9614 材質ワイヤー(SW) ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 ねじ径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02305554
2022-07-08
用途:
機械整備

10数年リピート使用しています。
性能、品質的にも満足していますが、突然32%の値上げ??
競合品より割高でも、性能的に優れていたので使用していましたが、
さすがに代用品を検討せざる得ない状況で残念です。

対象商品:
02305527
2018-09-29
用途:
塗装剥離・錆落とし

無段調節のサンダーと組み合わせると驚異的な作業性を持っている。若干ワイヤーの基部の腰が弱いが、裏面使用で原状復帰ができる(自己責任)。
割高だか、時間と労力のコスパには優れる。

1人が参考にしています
対象商品:
02305475
2017-03-30
用途:
TIG溶接の焼け除去に使用
テクノイトウ 様 (製造業)

TIG溶接の焼け除去に電解研磨を使用していましたがジグサンダーで簡単に除去できます。コーナーでは少し難しく外径の小さいサイズ(希望サイズ50〜35)をきたいします

1人が参考にしています
対象商品:
02305554
2014-06-02
用途:
錆・塗装ケレン作業

数年間継続使用しております。
ブラシ鉄線の折れによる飛散も少なく、ライフも長く満足しております。
回転数調整機能のあるディスクグラインダーでの使用をお薦めします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする