ダンディ
ダンディの 運搬機器
ダンディの 運搬台車
ダンディの 金網付台車
ダンディコンテナー ジャンボ(PDG)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31260655
品番
DG-BW-8
参考基準価格(税別)
¥83,100
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。
金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。
また、片面の金網は簡単に開閉できます。
トラスコ品番
208-2485
種別
固定片袖
材質
ユニクロメッキ・全周ゴムキャスター金具:スチール
質量(kg)
52
車輪径(Φmm)
200
材質(本体)
スチール
積載荷重(kg)
500
キャスター
自在×2個、固定×2個
材質(キャスター)
ゴム
床面高さ(mm)
306
荷台寸法(幅)(mm)
750
ハンドル高さ(mm)
931
材質(車輪・金具)
スチール
外装
ユニクロメッキ、全周ゴム
キャスター金具
スチール
荷台寸法(奥行)(mm)
1200
材質(荷台)
スチール
注意
※個人宅配送不可※仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません