※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

419S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31260856 品番 419S-UB200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。
取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。

車輪径(Φmm)200 許容荷重(daN)200 取付座(mm)140×140 取付ピッチ(mm)100×100 取付高(mm)250 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪複列ボールベアリング入 トラスコ品番814-2609 形状自在車S 型式419S自在車 質量(kg)4 車輪幅(mm)44 金具仕上ユニクロメッキ 取付寸法X×Y(mm)100×100 取付座A×B(mm)140×140 車輪No.439S-UB200 旋回半径(mm)157 ストッパー回転ストッパー付 固定方法(車輪)ナット 取付高H(mm)250 偏心E(mm)55 偏芯E(mm)55 車輪径D(Φmm)200 取付穴径P(Φmm)13 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする