車輪径(Φmm)200
許容荷重(daN)500
取付座(mm)159×115
取付ピッチ(mm)125.5〜133.5×62〜85.5
取付高(mm)246
トラスコ品番338-2678
形状自在車
荷重種別重荷重
車輪幅(mm)50
金具仕上ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)159×115
車輪No.502BPS-CU200
旋回半径(mm)163
車輪イモノホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
ストッパーなし
偏芯E(mm)58
取付穴径P(Φmm)13
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)125.5×62(133.5×85.5)
キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪