Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー/ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の ヘックスローブビット
トルクドライバー用トルクスブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31261084
品番
28595010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
先端形状
トルクス
先端サイズ
T10
トラスコ品番
481-3316
全長(mm)
175
質量(g)
17
本数
1
差込角対辺(mm)
4
両頭機能
片頭