トルクドライバー用トルクスブレード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31261109 品番 28595020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
先端形状トルクス 先端サイズT20 トラスコ品番481-3332 全長(mm)175 質量(g)17 本数1 差込角対辺(mm)4 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする