Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー/ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の ヘックスローブビット
トルクドライバー用トルクスブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31261127
品番
28595R006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
先端形状
トルクス
先端サイズ
T6
トラスコ品番
481-3367
全長(mm)
175
質量(g)
17
本数
1
差込角対辺(mm)
4
両頭機能
片頭