多国語防犯ステッカー

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 31261459 品番 SEC127-1
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
トラスコ品番781-2710 材質PET/上部PPラミネート加工 幅(mm)120 サイズ 高さ(mm)54 質量(g)3 奥行(mm)約0.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-25
用途:
防犯用

治安悪化してるので玄関に設置。
英語、中国語、韓国語でも書いてるので良いです。

対象商品:
74061216
2018-02-26
用途:
完成後防犯用
建設業・工事業

接着がやや弱いけど、デザインは良い。
自分的に満足の品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする