光
光の テーブルウェア(卓上備品・食器)
光の 卓上備品・テーブルウェア
光の メニュー・卓上サイン
多国語防犯ステッカー
(2件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31261468
品番
SEC291-1
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
トラスコ品番
781-2728
材質
PET/上部PPラミネート加工
幅(mm)
200
サイズ
大
高さ(mm)
90
質量(g)
8
奥行(mm)
約0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応