ハンディポンプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31261529 品番CB-P80X
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

逆止弁内蔵の自吸式のハンディポンプです。

接続口径(Φmm)吸込:25、吐出:15/19/25 電源AC100V・50/60Hz トラスコ品番855-0488 質量(kg)6.9 揚水量(L/min)40/50 RoHS指令(10物質対応)対応 吸上高さ(m)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする