曜日別特売
A16SQ2-110 エアー電動ドライバー用 ベッセル 31261915

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアー電動ドライバー用

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
全長(mm)110
先端SQ No.2
内容量1箱(10本)注文コード31261915品番A16SQ2-110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

エアー・電動ドライバー用(Aタイプ)
Aタイプグループ
ネジ締め作業の効率化・信頼性向上につながるすぐれた精度と耐久性を有するビットです。

全長(mm)110トラスコ品番393-9944先端SQ No.2呼称A16熱処理区分H差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10007191
2012-01-09
用途: 仕事

まだ使用していない(できない)!
2011-12-26の注文時には「当日出荷」だったがまだ届かない!
確認したら発送予定日が2012-01-11になっている。騙された!

MonotaROからの回答

この商品はご注文いただいた時点では在庫商品でしたが、同時期に在庫がなくなり取り寄せ商品になりました。また年末年始の休暇にかかりお届けにお時間を要することになってしまいました。ご迷惑をおかけして大変申し訳ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする