精密ビット D73

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 先端サイズ(#)No.0 全長(mm)40 注文コード31262019 品番D7301.42040
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は先端サイズ・全長・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

優れた刃先精度と同時に、ミクロン単位で稼働する自動組み立て機にあわせた高い芯振れ精度を誇ります。
ハイオスビット。

用途
コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器など
精密分野組立
全長(mm)40 軸径(Φmm)1.4 トラスコ品番143-7352 シャンク径(Φmm)4 先端形状プラス(+) 本数10 先端サイズ(#)No.0 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする