※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ビット
ベッセルの プラスビット
精密ビット D73
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
先端サイズ(#)
No.0
全長(mm)
80
注文コード
31262028
品番
D73022080
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
先端サイズ・全長・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
優れた刃先精度と同時に、ミクロン単位で稼働する自動組み立て機にあわせた高い芯振れ精度を誇ります。
ハイオスビット。
用途
コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器など
精密分野組立
全長(mm)
80
軸径(Φmm)
2
トラスコ品番
143-7305
シャンク径(Φmm)
4
先端形状
プラス(+)
本数
10
先端サイズ(#)
No.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
片頭