HBビットホルダー(B33・A4専用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31262080 品番HB6.375
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。

仕様マグネット無し トラスコ品番371-4063 全長(mm)75 質量(g)25 外径(Φmm)13 呼称HB 刃先対辺6.3 ビット取付方法ビット差込式(Cピンで保持) 差込角対辺(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※B33ショートビット、A4トルクスビット専用ホルダーになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする