※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の ホールソー・コアドリル
BOSCH(ボッシュ)の コアドリル
BOSCH(ボッシュ)の コアドリルカッター
複合材コア カッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31262667
品番
PFU-025C
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
50
全長(mm)
70
用途
ステンレスと合板等の複合材。
トラスコ品番
758-6973
材質
刃:超硬チップ研磨
刃先(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応