PST1000PEL ジグソー BOSCH(ボッシュ) 31262676

PST1000PEL ジグソー BOSCH(ボッシュ) 31262676
PST1000PEL ジグソー BOSCH(ボッシュ) 31262676
PST1000PEL ジグソー BOSCH(ボッシュ) 31262676
PST1000PEL ジグソー BOSCH(ボッシュ) 31262676

ジグソー

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード31262676品番PST1000PEL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,000
切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材100切断能力(mm)アルミニウム20ストローク数(min-1[回/分])500~3100ストローク幅(mm)23電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)650コード長さ(m)2.5質量(kg)2.2トラスコ品番118-8050カーボンブラシ呼び番号2609000460

商品説明動画

ジグソー
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68078193
2019-11-12
用途: 機械組み立て時、カバー追加工など
技術の昌和

精密機械組み立て時、カバー修正、現合加工などに使っています。振動が少なく静かでビビりにくく製品の仕上がりも良いので満足してます。また替え刃もワンタッチ交換 LED付きなので暗い場所のケガキ線にも助かります、手放せない一台です。ただプラスチック安全カバーで刃先やケガキ線がみえにくくなるのが難なので上にスライドするか外して使ってます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジグソーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/445/
2022-09-22

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする