※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マイゾックス
マイゾックスの 水平器・水準器・墨出器
マイゾックスの 水準器/水平器
マイゾックスの レーザーレベル
レーザーレベル受光器 MJ-RE2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31262886
品番
217872-01
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
レーザーレベルMJ-300用受光器です。
用途
水平出し、造成、基礎の天端出し。
トラスコ品番
735-6528
材質
プラスチック
質量(g)
180
寸法
高さ136×幅65×奥行25mm
電源
9Vアルカリ乾電池
精度
Hi±1mm Lo±2.5mm
オートパワーオフ
約7分
マイゾックスコード
21787201