マルチ計測器
マルチ計測器の 電気測定
マルチ計測器の クランプメーター
マルチ計測器の 交流専用クランプメータ
デジタル・クランプメーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31263060
品番
MODEL-2020
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
CT部が薄く測定しやすいです。
トラスコ品番
321-4290
質量(g)
100
電源
ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)
交流電圧(V)
500
抵抗(Ω)
3000
直流電圧(V)
500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
64×24×193
交流電流(A)
300
最大表示
3200カウント
検波方式
平均値整流(MEAN)
最大測定導体径(Φmm)
40