マルマン
マルマンの 図工/美術/画材/書道
マルマンの スケッチブック/紙
マルマンの スケッチブック
スケッチバインダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
31263078
品番
F211
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
マルマン定番スケッチブック「図案シリーズ」の表紙をモチーフにしたルーズリーフバインダー。画用紙リーフ付きで、すぐに描きはじめることができます。
サイズ
B5
仕様
画用紙リーフ10枚
トラスコ品番
406-0892
穴数
26穴
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
272×200×15
リング内径(Φmm)
9
収納枚数(枚)
(標準)約30枚(画用紙リーフを入れた場合),画用紙リーフ10枚