スケッチバインダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 31263087 品番 F212
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

マルマン定番スケッチブック「図案シリーズ」の表紙をモチーフにしたルーズリーフバインダー。画用紙リーフ付きで、すぐに描きはじめることができます。

サイズA5 トラスコ品番405-9377 穴数20穴 寸法(縦×横×厚さ)(mm)224×167×15 リング内径(Φmm)9 収納枚数(枚)(標準)約30枚(画用紙リーフを入れた場合),画用紙リーフ10枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする