マルマン
マルマンの ノート・メモ
マルマンの ノート
マルマンの リングノート
ノートクラフト横罫
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
31263184
品番
N256
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンセプトは「ニューベーシック」。コストパフォーマンスはもちろん、より幅広い使用シーンにマッチするよう機能を高め、細部まで使いやすさにこだわりました。
サイズ
B5
罫幅(mm)
8
行数
26
罫
横罫
枚数
40枚
仕様
スパイラルコイルループ製本、切り取りミシン目入り
トラスコ品番
405-9304
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
252×186×5
用紙厚(g/m
2
)
70