マルマン
マルマンの 図工/美術/画材/書道
マルマンの スケッチブック/紙
マルマンの スケッチブック
ポケットクロッキーブック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
型番
S163
注文コード
31263218
品番
S163
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
型番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
405-7753
厚さ(mm)
16
色
クラフト
タイプ
クロッキーブック
規格
ポケットサイズ
型番
S163
縦(mm)
113
横(mm)
165
中紙
55枚