※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E2682 DD-B型 フック 三木ネツレン 31263306 E2682 DD-B型 フック 三木ネツレン 31263306

DD-B型 フック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31263306 品番 E2682
参考基準価格(税別)¥46,100 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
トラスコ品番448-6315 材質特殊合金鋼 基本使用荷重(t)2 寸法A(mm)104 寸法F(mm)150 寸法D(mm)256 寸法E(mm)318 寸法B(mm)32 寸法C(mm)70 寸法G(mm)214 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする