※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木ネツレン
三木ネツレンの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
三木ネツレンの 重量フック
DD-B型 フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31263315
品番
E2683
参考基準価格(税別)
¥75,300
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
448-6323
材質
特殊合金鋼
基本使用荷重(t)
3.2
寸法A(mm)
120
寸法F(mm)
180
寸法D(mm)
304
寸法E(mm)
377
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
80
寸法G(mm)
258
RoHS指令(10物質対応)
対応