※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用アイプレート
ステンレス アイプレート 34mm×40mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31263349
品番
B-040
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
品番IP-6を袋で個包装しています。
トラスコ品番
849-0707
材質
ステンレスSUS304
質量(g)
35
寸法H(mm)
25.5
寸法d(mm)
5.2
寸法D(mm)
6
寸法T(mm)
2.5
寸法W(mm)
19
寸法B2(mm)
25
寸法A1(mm)
34
寸法B1(mm)
40
寸法h(mm)
17
寸法A2(mm)
20
参考使用荷重(kN)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応