水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
ビッグ半丸シャックル ステンレス製
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31263358
品番
B-1628
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
従来の半丸シャックルと比較して長さも幅も2倍の大きさになっていますので、用途が広がります。
寸法D(mm)
5
寸法L(mm)
42
寸法B(mm)
25
寸法d(mm)
15
寸法t(mm)
3
寸法F(mm)
7
ねじ径
M5
使用荷重(kN)
0.69
質量(g)
29
用途
連結金具として
トラスコ品番
378-8814
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応