曜日別特売
B-1630 ビッグ半丸シャックル ステンレス製 水本機械製作所 31263376

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-1630 ビッグ半丸シャックル ステンレス製 水本機械製作所 31263376
B-1630 ビッグ半丸シャックル ステンレス製 水本機械製作所 31263376

ビッグ半丸シャックル ステンレス製

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法B(mm)34.5
ねじ径M8
内容量1個注文コード31263376品番B-1630
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

従来の半丸シャックルと比較して長さも幅も2倍の大きさになっていますので、用途が広がります。

用途連結金具として寸法D(mm)8寸法L(mm)66.5寸法B(mm)34.5寸法d(mm)20寸法t(mm)5寸法F(mm)8ねじ径M8使用荷重(kN)1.47質量(g)85トラスコ品番378-8849材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39459016
2014-11-27
用途: 荷揚げ
佐藤電設

溝形鋼ラックの鋼材を吊り上げるのに使いました。
作業効率も向上し安全に作業ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする