※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
ステンレス トリガースナップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31263394
品番
B-122
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。
スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。
口の開きが広いタイプです。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに、ペットの係留用のチェーンやロープの端末金具に
トラスコ品番
162-9585
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
20
種類
スイベルスナップ
寸法L(mm)
48
寸法H(mm)
7
寸法d(mm)
11
寸法S(mm)
10
寸法D(mm)
2.5
寸法W1(mm)
17
寸法W2(mm)
7.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.39