明光商会
明光商会の オフィス機器
明光商会の ラミネーター
明光商会の ラミネートフィルム
パウチフィルム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
31263550
品番
MP10-307430
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
サイズ
A3判
用途
A3判
トラスコ品番
431-4948
厚さ(mm)
0.1
寸法(mm)
307×430
厚さ(μm)
100