Moldex(モルデックス)
Moldex(モルデックス)の 防じんマスク
Moldex(モルデックス)の 防じんマスク(使い捨て式)
AIRWAVE 使い捨て式DS2防じんマスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
31263604
品番
4201DS2
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
通気抵抗の大幅低減による快適な呼吸性能に加えメガネ・ゴーグルが曇らず声がよく通ります。
形状
カップ型
用途
溶接作業、研削・研磨作業、粉砕作業、金属加工
トラスコ品番
770-4631
材質
メッシュ:ポリエチレン、ろ過材:ポリプロピレン、締め紐:織ゴム、金具:鋼鉄
サイズ
S
区分
DS2
質量(g)
190
入数(枚)
10
吸気抵抗(Pa)
50以下
寸法(縦×横)(mm)
130×130
粒子捕集効率(%)
95以上
使用限度時間(h)
15
吸気/排気抵抗(Pa)
20.5
指定防護係数
10