Moldex(モルデックス)
Moldex(モルデックス)の 一般・作業マスク
Moldex(モルデックス)の 米国検定区分N95対応マスク
4601N95使い捨てマスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
31263638
品番
4601N95
参考基準価格(税別)
¥8,740
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
通気抵抗の大幅低減による快適な呼吸性能に加えメガネ・ゴーグルが曇りません。
メタルフリーです。
形状
カップ型
用途
感染症対策、備蓄、屋内外軽作業、災害救助に
トラスコ品番
788-3099
材質
メッシュ:ポリエチレン、ろ過材:ポリプロピレン、締め紐:織ゴム、クリップ:ポリエチレン
色
白
サイズ
S
質量(g)
180
入数(枚)
10
構造
4層
吸気抵抗(Pa)
15.7以下
寸法(縦×横)(mm)
133×120
粒子捕集効率(%)
95以上
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
120×63×133
ひもタイプ
お面式