曜日別特売
CL614-000X-MB-Y HACCP対応ハンドブラシ丸型 CONDOR(山崎産業) 31263665

CL614-000X-MB-Y HACCP対応ハンドブラシ丸型 CONDOR(山崎産業) 31263665
CL614-000X-MB-Y HACCP対応ハンドブラシ丸型 CONDOR(山崎産業) 31263665

HACCP対応ハンドブラシ丸型

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード31263665品番CL614-000X-MB-Y
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

高温高圧蒸気減菌、次亜塩素酸ナトリウム消毒に対応しており、より高度な衛生管理が可能です。
ブラシは樹脂甲にステンレス線で強固に留められているため、抜けにくい構造になっています。

縦(mm)100横(mm)100厚さ(mm)90質量(g)165トラスコ品番397-1198材質甲:ポリプロピレン(PP)、毛:PBT(ポリブチレンテレフタレート)、タンパン線:ステンレス毛丈(mm)40毛の細さ(mm)0.5

商品説明動画

HGハンドブラシ  HGスリムブラシ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48900853
2017-04-15
用途: 食品工場での食器類洗浄用

軽量かつコンパクトなので使いやすいです。価格もコンパクトですが、毛がもう少し抜けにくければもっと良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする