ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの ポリエステルロープ
ポリエステルロープ 3つ打タイプ ドラム巻
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
31263988
品番
PRS-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
長さ(m)
150
材質
ポリエステル
色
白
トラスコ品番
370-8861
線径(Φmm)
9
用途
各種結束、テント・タープ用など。