ヨツギ
ヨツギの 道路用品
ヨツギの その他道路用品
低圧透明シート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31264469
品番
YS-210-01-02
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
透明タイプで、視認性に優れています。
用途
600V以下の電気回路の活線作業などにおいて、充電部防護用として
仕様
厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要
トラスコ品番
466-6607
材質
EVA樹脂
幅(mm)
850
厚さ(mm)
0.2
質量(g)
230
長さ(m)
1.12
使用電圧(V)
600以下
試験電圧(V/1分)
3000
RoHS指令(10物質対応)
対応