KDS
KDSの ウォーキングメジャー
ウォーキングメジャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31264487
品番
WM-1KS
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ハンドルは使いやすい長さに調整(3段式)できます。
収納にも優れたコンパクト設計です。
直線・曲線、自由自在の一輪タイプです。
トラスコ品番
250-9806
寸法(mm)
縮長〜全長(mm):460〜1080
全長(mm)
460〜1080
測定範囲
1cm〜999.99m
車輪径(Φmm)
100
表示桁数
5
測定誤差
1%以下