LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 水道・空調配管用工具
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 配管用レンチ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の コーナーレンチ
アルミコーナーレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
31264724
品番
ACW300
参考基準価格(税別)
¥10,110
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
パイプレンチでは作業できない接地配管、隣接配管、溝中配管などの狭い場所での使用に最適です。
アルミ製で軽いため、楽に作業ができます。
フレームの開き角度が大きく、楽にパイプをくわえられます。
用途
パイプのねじ込み・取り外し。
水道管、ガス管などの配管工事。
トラスコ品番
342-6777
全長(mm)
300
質量(kg)
0.6
呼び寸法
くわえられる管 10〜32A
外径(Φmm)
くわえられる管 16〜45
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※パイプ等を継ぎ足して使用しないでください
ハンマー代わりに使用したり、ハンマー等で叩いて使用しないでください
歯の欠けや磨耗、目詰まりのあるときは使用しないでください