曜日別特売
AGF100FR-13X13 チューコーフロー粘着テープ AGF-100FR 中興化成工業 31264846

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AGF100FR-13X13 チューコーフロー粘着テープ AGF-100FR 中興化成工業 31264846
AGF100FR-13X13 チューコーフロー粘着テープ AGF-100FR 中興化成工業 31264846

チューコーフロー粘着テープ AGF-100FR

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)13
内容量1巻注文コード31264846品番AGF100FR-13X13
参考基準価格(税別)¥2,740販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。 耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。

用途
ヒートシール圧着部の耐熱離型。
ベージュテープ幅(mm)13テープ長さ(m)10仕様UL規格品、切断にはカッターが必要トラスコ品番449-4032厚さ(mm)0.13質量(g)32引張強度144N/10mm(厚み0.13mm)粘着力4N/10mm連続使用温度(℃)-60~200RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする