チューコーフロー粘着テープ AGF-100FR

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 31264864 品番 AGF100FR-13X50
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。 耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。

ベージュ テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)10 用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。 仕様UL規格品、切断にはカッターが必要 トラスコ品番449-4121 厚さ(mm)0.13 質量(g)125 引張強度144N/10mm(厚み0.13mm) 粘着力4N/10mm 連続使用温度(℃)-60〜200 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする