マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの マスターリンク
マスターリンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31264889
品番
M-13-10
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
チェーンスリング・ワイヤスリングと組み合わせて使用します。
適合チェーン線径(Φmm)
1本吊:13
2本吊:10
タイプ
マスターリンクMタイプ
基本使用荷重(t)
5
破断荷重(kN)
245
寸法a(mm)
90
寸法b(mm)
128
寸法d(mm)
19
寸法p(mm)
150
質量(kg)
1
用途
玉掛け作業用。
トラスコ品番
402-2955
RoHS指令(10物質対応)
対応