マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの マスターリンク
マスターリンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
基本使用荷重(t)
10
注文コード
31264898
品番
M-1613-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,700
この商品は
基本使用荷重
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
チェーンスリング・ワイヤスリングと組み合わせて使用します。
適合チェーン線径(Φmm)
1本吊:16
2本吊:13
タイプ
マスターリンクMタイプ
基本使用荷重(t)
10
破断荷重(kN)
490
寸法a(mm)
110
寸法b(mm)
166
寸法d(mm)
28
寸法p(mm)
190
質量(kg)
2.5
用途
玉掛け作業用。
トラスコ品番
402-2963
RoHS指令(10物質対応)
対応