マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの マスターリンク
マスターリンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31264907
品番
M-19-10
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
チェーンスリング・ワイヤスリングと組み合わせて使用します。
適合チェーン線径(Φmm)
1本吊:19/22
2本吊:16
タイプ
マスターリンクMタイプ
基本使用荷重(t)
12
破断荷重(kN)
588
寸法a(mm)
120
寸法b(mm)
180
寸法d(mm)
30
寸法p(mm)
200
質量(kg)
3.5
用途
玉掛け作業用。
トラスコ品番
402-2971
RoHS指令(10物質対応)
対応