マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの マスターリンク
マスターリンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
基本使用荷重(t)
3.2
注文コード
31264916
品番
MF-108-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
基本使用荷重
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
チェーンスリング・ワイヤスリングと組み合わせて使用します。
適合チェーン線径(Φmm)
1本吊:10
2本吊:8
タイプ
マスターリンクMFタイプ
基本使用荷重(t)
3.2
破断荷重(kN)
157
寸法a(mm)
80
寸法b(mm)
114
寸法d(mm)
17
寸法p(mm)
140
質量(kg)
0.7
用途
玉掛け作業用。
トラスコ品番
402-2980
RoHS指令(10物質対応)
対応