ハネウェル
ハネウェルの 溶剤・酸、アルカリ用手袋
ハネウェルの 溶剤用手袋
強力耐溶剤手袋 バイトン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
31265144
品番
289008121A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
塩素化物や芳香族の溶剤に対して優れた耐性があります。水性溶剤中でも、溶解することなく使用できます。手指をカーブさせたデザインなのでフィット感があります。
色
黒
サイズ
M
全長(cm)
36
材質
バイトン
仕様
裏布なし
トラスコ品番
116-3982
厚さ(mm)
0.74
質量(g)
250
規格
EN420、EN388、EN374規格品
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
23