シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの ソフトスリング
マルチスリング HN エンドレス形
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31265284
品番
HN-W016X2.0
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
軽量で柔らかく作業性に優れています。
傷つきやすい吊り荷に最適です。
全長(m)
2
ベルト幅(mm)
34
種別
エンドレス形
トラスコ品番
361-1205
色
(表面布)青
最大使用荷重(t)
1.6
材質
芯/ポリエステル、表面布/ナイロン
形状
エンドレス形
使用荷重(t)
1.6(最大)
ベルト厚(mm)
8