HN-W016X3.0 マルチスリング HN エンドレス形 シライ 31265300 HN-W016X3.0 マルチスリング HN エンドレス形 シライ 31265300 HN-W016X3.0 マルチスリング HN エンドレス形 シライ 31265300 HN-W016X3.0 マルチスリング HN エンドレス形 シライ 31265300 HN-W016X3.0 マルチスリング HN エンドレス形 シライ 31265300

マルチスリング HN エンドレス形

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31265300 品番 HN-W016X3.0
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

軽量で柔らかく作業性に優れています。
傷つきやすい吊り荷に最適です。

全長(m)3 ベルト幅(mm)34 種別エンドレス形 トラスコ品番361-1213 (表面布)青 最大使用荷重(t)1.6 材質芯/ポリエステル、表面布/ナイロン 形状エンドレス形 使用荷重(t)1.6(最大) ベルト厚(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする